絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(5)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • TRUSCO(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(7)
  • 0.5~1未満(5)
  • 1~2未満(9)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 22
  • 0.25~1.65(3)
  • 0.5(3)
  • 0.75(3)
  • 2(6)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(12)
  • 11(6)
  • 12(15)
  • 14(23)
  • 15(5)
  • 16(31)
  • 17(8)
  • 18(34)
  • 19(8)
  • 20(27)
  • 21(10)
  • 23(4)
  • 24(11)
全長(mm)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 10.4(2)
  • 10.5(1)
  • 12(3)
  • 12.3(2)
  • 12.4(2)
  • 12.5(2)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 15.3(2)
  • 16.5(1)
  • 17(3)
  • 17.5(3)
  • 19.5(1)
  • 21.3(1)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(3)
幅(mm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(2)
  • 4.4(1)
1・1.1・1.3・1.5・1.6・1.7・4.4
端子形状
端子形状
棒形(14)
棒形
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.9(2)
  • 2(1)
0.8・1.2・1.9・2
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着端子(7)
差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
0.5未満(7)
0.5~1未満(5)
1~2未満(9)
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
559税込615
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
329税込362
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(10件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)DST(大同端子製造)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(5件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
棒形圧着端子 ニチフ棒形圧着端子ニチフ
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業差込型圧着端子(SP型)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-8 100個入TRUSCO
699税込769
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7893ターコイズ寸法L(mm)12.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-42RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22
裸圧着端子 板状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 板状形DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入TRUSCO
679税込747
1袋(100個)
翌々日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7907ターコイズ寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-41RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22
裸圧着端子 棒状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 棒状形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
裸圧着端子 棒形 TRUSCO裸圧着端子 棒形TRUSCO
889税込978
1セット(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1セット(500個)
翌々日出荷から20日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(5袋×500個)
23日以内出荷
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ裸圧着端子(TC形)棒形 パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)ニチフ
11,980税込13,178
1セット(1000個)
当日出荷
端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24~20全長(mm)15.3種類裸圧着端子トラスコ品番473-1727質量(g)200寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら