絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(12)
  • TRUSCO(4)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ワゴジャパン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ユーボン(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(7)
  • 0.5~1未満(7)
  • 1~2未満(21)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 22
  • 0.25~1.65(3)
  • 1/0(4)
  • 2(7)
  • 4(4)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 10(21)
  • 11(15)
  • 12(25)
  • 14(34)
  • 15(15)
  • 16(46)
  • 17(20)
  • 18(48)
  • 19(21)
  • 20(42)
  • 21(23)
  • 23(5)
  • 24(12)
端子形状
端子形状
棒形(27)
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.9(3)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 10.4(2)
  • 10.5(1)
  • 12(3)
  • 12.3(2)
  • 12.4(2)
  • 12.5(2)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 15.3(2)
  • 17(4)
  • 17.5(3)
  • 22(5)
  • 23(3)
  • 25(2)
  • 26.5(2)
  • 27(4)
  • 27.5(2)
  • 31.5(3)
8・10・10.4・10.5・12・12.3・12.4・12.5・13.5・14・15.3・17・17.5・22・23・25・26.5・27・27.5・31.5・全長(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(10)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
幅(mm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.7(4)
  • 1.9(1)
  • 2.5(1)
  • 4.4(1)
1・1.1・1.3・1.5・1.6・1.7・1.9・2.5・4.4
種類
  • 差込型接続端子(4)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(13)
  • 裸圧着端子(9)
差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
  • 耐熱(8)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
559税込615
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
329税込362
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 棒形 絶縁被覆付モノタロウ(13件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(11件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)ほか
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)DST(大同端子製造)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO被覆付圧着端子センターピン棒形TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
細線用棒型圧着端子 ユーボン細線用棒型圧着端子ユーボン
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業差込型圧着端子(SP型)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
棒形圧着端子 ニチフ棒形圧着端子ニチフ
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEXニチフ
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
裸圧着端子 棒状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 棒状形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-8 100個入TRUSCO
699税込769
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7893ターコイズ寸法L(mm)12.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-42RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入TRUSCO
679税込747
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7907ターコイズ寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-41RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22
裸圧着端子 棒形 TRUSCO裸圧着端子 棒形TRUSCO
889税込978
1セット(25個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(5袋×500個)
23日以内出荷
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 板状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 板状形DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ裸圧着端子(TC形)棒形 パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)ニチフ
11,980税込13,178
1セット(1000個)
当日出荷
端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24~20全長(mm)15.3種類裸圧着端子トラスコ品番473-1727質量(g)200寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1セット(500個)
20日以内出荷から95日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)冨士端子工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100個)
8日以内出荷から48日以内出荷
種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)冨士端子工業
1,898税込2,088
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
フェルール(棒端子)圧着端子