軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り
厚さ(mm)6
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。
厚さ(mm)6
粒度36
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4654
粒度24(#)
厚さ(mm)6
砥材A/WA
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100
硬度N
外径(Φmm)150
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途ステンレス鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4666
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ST
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700
外径(Φmm)205
最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。
用途面取り用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番815-9954
粒度100(#)
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100
硬度S
外径(Φmm)150
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。
鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。
従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
粒度36
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
適合材一般鋼
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番408-9425
粒度(#)36
厚さ(mm)6
砥材A/WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度Q
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし
粒度#36
穴径(Φmm)9.53
適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属
最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。
トラスコ品番835-5038
粒度80(#)
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
外径(mm)125
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。
トラスコ品番852-4697
粒度100(#)
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
外径(Φmm)125
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
1箱(25枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。