商品豆知識
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削
厚さ(mm)6
シリーズグリーンエース
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
外径(Φmm)50
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)9.53
砥材アルミナ質系複合
シリーズグリーンエース
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)6
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。
ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。
オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。
特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。
厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度36P
厚さ(mm)4
砥材A
穴径(Φmm)9.53
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)50
砥粒A
適合材一般鋼、鋳鉄
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。
しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。
驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、
トータルコストを削減!
研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス
砥材ジルコニア
シリーズスキルタッチ
ノコ刃周速(m/s)72
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
厚さ(mm)2P
砥材C
タイプP(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。
仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
硬度砥材粒:A/WA36N
最高使用周速度(m/s)72m/s
寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
1枚
¥469
税込¥516
4日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。
粒度30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒A
適合材一般鋼
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。
用途の広さが自慢です。
用途一般鋼などの金属研削作業。
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。
キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度24
穴径(Φmm)22.23
厚さ(mm)6
砥粒キュービトロン
外径(Φmm)180
トラスコ品番296-6174
砥材キュービトロン
質量(g)370
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]
適合材ステンレス
1箱(25枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途一般鋼・鋳鉄の研削
厚さ(mm)6
砥材Z
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒Z
適合材一般鋼・鋳鉄
研削用オフセット砥石の汎用品です。
優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。
粒度24M
厚さ(mm)6
砥材アルミ用
シリーズレヂボンエース
硬度M
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒アルミ用
適合材ステンレス・アルミ等
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。
適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
硬度砥材粒:36
最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
1枚
¥609
税込¥670
4日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用です。
用途一般鋼などの金属研削作業。
高速度研削用。
穴径(Φmm)22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
適合材一般鋼など
レヂボンゼットの高速度用タイプです。
レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途一般鋼・鋳鉄の研削
外径(Φmm)180
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22.23
粒度24P
砥材Z
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒Z
適合材一般鋼・鋳鉄
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。