絞り込み
外径(Φmm)
  • 150
  • 5(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 50(4)
  • 58(4)
  • 75(4)
  • 100(133)
  • 103(3)
  • 105(16)
  • 106(1)
  • 107(1)
  • 125(52)
  • 180(94)
  • 205(10)
  • 230(2)
  • 305(3)
  • 355(5)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(23)
  • 30(2)
  • 36(19)
  • 40(1)
  • 46(2)
  • 800(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(11)
  • (16)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 20(1)
  • 22(29)
  • 22.23(1)
  • 32(1)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(25)
  • 7(3)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 22(1)
シリーズ
  • レヂボンエース(2)
レヂボンエース
砥材
  • A(13)
  • AC(1)
  • AWA(3)
  • AZ(2)
  • CC(1)
  • SAW(1)
  • SAZ(1)
  • ST(1)
  • WA(12)
  • Z(1)
  • ZR(1)
  • その他(3)
  • ジルコニア・アルミナZ(1)
A・AC・AWA・AZ・CC・SAW・SAZ・ST・WA・Z・ZR・その他・ジルコニア・アルミナZ
ブランド
  • 日本レヂボン(8)
  • ニューレジストン(6)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • エスコ(2)
  • レヂトン(2)
  • SK11(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • マキタ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • サンピース(1)
  • 大築(ダイチク)(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • フジケン(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・高速電機(富士製砥)・エスコ・レヂトン・SK11・NANIWA(ナニワ研磨工業)・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・SHINKO(新興製作所)・サンピース・大築(ダイチク)・PFERD 馬印・フジケン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(4)
58(4)
75(4)
100(133)
105(16)
125(52)
150
180(94)
205(10)
355(5)
外径(Φmm)をもっと見る
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
469税込516
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
オフセット砥石 鉄工・ステン SK11オフセット砥石 鉄工・ステンSK11
799税込879
1枚
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(20枚)
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ハイパーグリーンセブン レヂトンハイパーグリーンセブンレヂトン(3件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
スーパーエース RSA 日本レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
レヂノックス 高速電機(富士製砥)レヂノックス高速電機(富士製砥)
9,598税込10,558
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
Zエース ニューレジストンZエースニューレジストン(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 金属用 NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
エースゴールドRA-G 日本レヂボンエースゴールドRA-G日本レヂボン
659税込725
1枚
翌々日出荷
抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
用途一般鋼の研削作業。材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼用・汎用タイプ最高使用周速度(m/s)72m/s
オフセット砥石 (金属用) サンピースオフセット砥石 (金属用)サンピース
19,980税込21,978
1箱(20枚)
翌日出荷
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
ダブルグラインダー砥石 SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダー砥石SHINKO(新興製作所)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
外径(Φmm)150内径(Φmm)32
オフセットPROステン・鉄工 SK11オフセットPROステン・鉄工SK11
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
2,898税込3,188
1箱(5枚)
当日出荷
タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)オフセット砥石JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク)汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet大築(ダイチク)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
翌々日出荷
アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
オフセット砥石”スキルタッチ R-2” 日本レヂボンオフセット砥石”スキルタッチ R-2”日本レヂボン
15,980税込17,578
1箱(25枚)
5日以内出荷
スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4514セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)150穴径(mm)22
オフセット砥石”左官道” 日本レヂボンオフセット砥石”左官道”日本レヂボン
14,980税込16,478
1箱(25枚)
5日以内出荷
ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。
用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
エースゴールドRAG アルミ用 日本レヂボンエースゴールドRAG アルミ用日本レヂボン
14,980税込16,478
1箱(25枚)
5日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途アルミニウムの研削作業に。材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6硬度M最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
ニューレジエース ニューレジストンニューレジエースニューレジストン
11,980税込13,178
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
【進化した赤い砥石で、業界トップクラスの研削量】 ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値 研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス 鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。 一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値 砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼットRZ 日本レヂボンゼットRZ日本レヂボン
20,980税込23,078
1箱(25枚)
5日以内出荷
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業。トラスコ品番852-4637材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100硬度P外径(Φmm)150適合材鋳鉄・一般鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
7エース メントリ用 ニューレジストン7エース メントリ用ニューレジストン
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
エコ砥石 F-1 S 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1 S高速電機(富士製砥)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
5日以内出荷
厚さ(mm)7砥粒SAW適合材ステンレス・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
フェアッド ポリファンカーブ PFERD 馬印フェアッド ポリファンカーブPFERD 馬印
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷
ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。
用途鉄鋼・ステンレス鋼用粒度ジルコニア・アルミナZ#40適合材鉄鋼・ステンレス鋼

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石