絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(1)
  • 355(2)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 36(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25.4(2)
厚さ(mm)
  • 4.5
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 2(22)
  • 2.3(2)
  • 2.5(4)
  • 3(33)
  • 3.5(4)
  • 3.8(2)
  • 4(27)
  • 5(11)
  • 6(132)
  • 7(7)
  • 8(3)
  • 10.8(2)
  • 15(3)
  • 22(3)
砥材
  • A(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(1)
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • レヂトン(1)
NORITAKE(ノリタケ)・レヂトン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
105(1)
355(2)
ハイパーGM レヂトンハイパーGMレヂトン
6,980税込7,678
1箱(25枚)
翌々日出荷
ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス用粒度36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
109,800税込120,780
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
109,800税込120,780
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石