絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本レヂボン(32)
  • ニューレジストン(29)
  • エスコ(10)
  • 富士製砥(高速電機)(7)
  • Lifework(ライフワーク)(7)
  • レヂトン(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • 富士製砥(3)
  • フジケン(3)
  • H&H(2)
  • クレトイシ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • トーケン(2)
  • マキタ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • iHelp(2)
  • 新栄製砥(2)
外径(Φmm)
  • 50(4)
  • 58(3)
  • 75(3)
  • 100(93)
  • 103(1)
  • 105(10)
  • 106(1)
  • 125(34)
  • 150(19)
  • 180(51)
  • 205(4)
  • 305(2)
  • 355(2)
粒度・番手
  • 36
  • 16(6)
  • 20(2)
  • 24(107)
  • 30(13)
  • 40(1)
  • 46(26)
  • 60(34)
  • 80(29)
  • 100(10)
  • 120(22)
  • 150(3)
  • 180(3)
  • 220(7)
  • 240(1)
  • 320(4)
  • 600(4)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • #40(1)
適合材
  • アルミ(15)
  • ステンレス(45)
  • 樹脂(1)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(1)
  • (64)
  • 銅・真鍮(4)
穴径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 6(3)
  • 9.53(6)
  • 10(1)
  • 15(96)
  • 16(9)
  • 20(1)
  • 22(49)
  • 22.23(13)
  • 23(1)
  • 25.4(2)
厚さ(mm)
  • 1.3(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(13)
  • 3~4.6(1)
  • 3.5(3)
  • 3.5~4.5(1)
  • 3.8(2)
  • 4(21)
  • 4.0(1)
  • 4~5.5(1)
  • 4.2(1)
  • 4.5(2)
  • 5(9)
  • 6(81)
  • 6.0(1)
  • 7(4)
  • 10.8(2)
  • 15(2)
  • 22(2)
1.3・2・2.5・3・3~4.6・3.5・3.5~4.5・3.8・4・4.0・4~5.5・4.2・4.5・5・6・6.0・7・10.8・15・22・厚さ(mm)をもっと見る
シリーズ
  • グリーンエース(2)
  • スキルタッチ(1)
  • スーパーグリーン(1)
  • レヂボンエース(2)
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
砥材
  • A(38)
  • AC(1)
  • AWA(6)
  • AZ(3)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(5)
  • GXA(1)
  • MC(2)
  • S(2)
  • SA(1)
  • SAW(1)
  • SAZ(1)
  • SNZ(1)
  • ST(3)
  • WA(34)
  • WAZ(2)
  • Z(6)
  • ZG(3)
  • ZR(2)
  • その他(7)
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・GXA・MC・S・SA・SAW・SAZ・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZG・ZR・その他・砥材をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(4)
58(3)
75(3)
100(93)
105(10)
125(34)
150(19)
180(51)
205(4)
355(2)
オフセット砥石 高品質 モノタロウオフセット砥石 高品質モノタロウ(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(25枚)
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オフセット砥石 モノタロウオフセット砥石モノタロウ(65件のレビュー)
949税込1,044
1箱(12枚)
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。粒度36シリーズスーパーグリーン最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 富士製砥(高速電機)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ富士製砥(高速電機)(39件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(12件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(10枚)ほか
当日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボングリーンエースゴールド ミニ日本レヂボン(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
スーパーレッド ニューレジストンスーパーレッドニューレジストン(9件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
プレミアム研削砥石 マキタプレミアム研削砥石マキタ
1,898税込2,088
1箱(5枚)
当日出荷
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
アルミ13 ニューレジストンアルミ13ニューレジストン(5件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。厚さ(mm)6粒度36
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2関連資料製品カタログ(3.33MB)
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
A/WA オフセット砥石 クレトイシA/WA オフセット砥石クレトイシ(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(25枚)
当日出荷
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
スーパーバイオSV 日本レヂボンスーパーバイオSV日本レヂボン(3件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ミニオフセット A36P 日本レヂボンミニオフセット A36P日本レヂボン(1件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
ハイパーグリーンセブン レヂトンハイパーグリーンセブンレヂトン(3件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。トラスコ品番852-4704粒度36(#)厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1箱(25枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(10枚)
当日出荷
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36関連資料製品カタログ(3.33MB)
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
439税込483
1枚ほか
当日出荷
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
エースゴールドRAG2 日本レヂボンエースゴールドRAG2日本レヂボン
269税込296
1枚ほか
当日出荷
レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。
用途一般鋼の研削作業。材質と材:A/WA最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
レヂノックス 富士製砥(高速電機)レヂノックス富士製砥(高速電機)
7,698税込8,468
1箱(30枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
スーパーエース RSA 日本レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラックニューレジストン
1,598税込1,758
1箱(5枚)
当日出荷
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
2,598税込2,858
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン高性能オフセット砥石 ハイパーGTレヂトン
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スキルタッチプレミアム 日本レヂボンスキルタッチプレミアム日本レヂボン(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(25枚)
当日出荷
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス砥材ジルコニアシリーズスキルタッチノコ刃周速(m/s)72
スーパージルコン クレトイシスーパージルコンクレトイシ
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SZN(スーパージルコン)適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
重研削用オフセット砥石”グリーンゼット” ニューレジストン重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”ニューレジストン
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6砥材ZG最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
エコ砥石 F-1 富士製砥(高速電機)エコ砥石 F-1富士製砥(高速電機)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10枚)
当日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
オフセット砥石GC石材用 テイケンオフセット砥石GC石材用テイケン(4件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
トクマルエース TRUSCOトクマルエースTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(25枚)
当日出荷
研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレスの研削作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材A/WA質量(kg)2.58最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス質量(kg/枚)0.10
赤Σ36 ニューレジストン赤Σ36ニューレジストン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(25枚)
予約販売
人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15粒度36最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石