絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン(10)
  • エスコ(2)
  • トーケン(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • 富士(2)
  • 富士製砥(2)
  • ニューレジストン(1)
  • マキタ(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • サンピース(1)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
  • フジケン(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 100(15)
  • 105(5)
  • 106(1)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 180(4)
粒度・番手
  • 46
  • 16(6)
  • 20(2)
  • 24(107)
  • 30(13)
  • 36(141)
  • 40(1)
  • 60(34)
  • 80(29)
  • 100(10)
  • 120(22)
  • 150(3)
  • 180(3)
  • 220(7)
  • 240(1)
  • 320(4)
  • 600(4)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • #40(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(2)
  • (9)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 15(17)
  • 16(4)
  • 22(6)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.6(1)
  • 2(5)
  • 3(9)
  • 3.8(2)
  • 4(4)
  • 6(2)
1・1.2・1.6・2・3・3.8・4・6
砥材
  • A(2)
  • AC(2)
  • AZ(4)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(1)
  • GXA(1)
  • MC(1)
  • NX(1)
  • SG(2)
  • WA(3)
  • Z(1)
  • その他(1)
A・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・GXA・MC・NX・SG・WA・Z・その他
シリーズ
  • グリーンエース(1)
  • スキルタッチ(1)
グリーンエース・スキルタッチ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボングリーンエースゴールド ミニ日本レヂボン(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
プレミアム研削砥石 マキタプレミアム研削砥石マキタ
1,898税込2,088
1箱(5枚)
当日出荷
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
スーパーバイオSV 日本レヂボンスーパーバイオSV日本レヂボン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
スキルタッチプレミアム 日本レヂボンスキルタッチプレミアム日本レヂボン(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(25枚)
当日出荷
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス砥材ジルコニアシリーズスキルタッチノコ刃周速(m/s)72
グリーンスター 100×3×15 富士製砥グリーンスター 100×3×15富士製砥
4,598税込5,058
1箱(25枚)
当日出荷
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。厚さ(mm)3砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
安全切断砥石 フジケン安全切断砥石フジケン
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴日本レヂボン
7,398税込8,138
1箱(25枚)
5日以内出荷
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石 ゴールドファン Lifework(ライフワーク)オフセット砥石 ゴールドファンLifework(ライフワーク)
349税込384
1セット
翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型
砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
切断砥石 ブレイズ2 ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブレイズ2ノートン(サンゴバン)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度46砥材SGB+最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300硬度X刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
エコフレックス 富士エコフレックス富士
5,598税込6,158
1箱(30枚)
当日出荷から翌々日出荷
エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72
切断砥石小次郎 トーケン切断砥石小次郎トーケン
2,990税込3,289
1箱(10枚)ほか
当日出荷
巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC 日本レヂボンオフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC日本レヂボン
7,298税込8,028
1箱(10枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC 日本レヂボンオフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC日本レヂボン
6,398税込7,038
1箱(20枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4732セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度46(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石 スキルタッチ GC 日本レヂボンオフセット砥石 スキルタッチ GC日本レヂボン
7,298税込8,028
1箱(10枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業に。セット内容専用パッド厚さ(mm)3砥材GC最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)オフセット砥石JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
速攻切断キレモノ 富士速攻切断キレモノ富士
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。
用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA 日本レヂボンオフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA日本レヂボン
5,698税込6,268
1箱(20枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴日本レヂボン
7,998税込8,798
1箱(25枚)
5日以内出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4790材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)46厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
スターフレックス 100×2×15 富士製砥スターフレックス 100×2×15富士製砥
4,998税込5,498
1箱(30枚)
当日出荷
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
オフセット型切断砥石 サンピースオフセット型切断砥石サンピース
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
面一切断に最適!
用途一般鋼・ステンレスの切断粒度46厚さ(mm)1.2砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])80内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)14400
100x3mm/#46 オフセット型砥石(25枚) エスコ100x3mm/#46 オフセット型砥石(25枚)エスコ
5,870税込6,457
1箱(25枚)
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#46寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-16入数25枚
100x3mm/#46 オフセット型砥石(5枚) エスコ100x3mm/#46 オフセット型砥石(5枚)エスコ
1,220税込1,342
1パック(5枚)
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#46寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7923-92入数5枚
オフセット型砥石セバグリーン トーケンオフセット型砥石セバグリーントーケン
6,698税込7,368
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石