オフセット砥石 :「研削砥石」の検索結果

オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
58(2)
100(1)
103(1)
455(1)
ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラック
エコ商品
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンミニアルミ13
エコ商品
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし 粒度#36 穴径(Φmm)9.53 適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属 最高使用周速度(m/s)50(3000m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。 砥材A
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに 粒度16 厚さ(mm)2.5/3.5 砥材GC 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 外径(Φmm)103 適合材ブロック・レンガ・コンクリートなど アズワン品番64-4062-53
1枚
299 税込329
当日出荷

粒度36 厚さ(mm)3.5/4.5 タイプオフセット砥石 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法(Φmm)Φ100×3.5/4.5×Φ15 外径(mm)100
1セット(25枚)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります