オフセット砥石 :「研削砥石」の検索結果

オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
関連キーワード
139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(79)
105(5)
125(39)
150(27)
180(79)
205(11)
230(2)
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
1箱(5枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm)6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレスの研削作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材A/WA 質量(kg)2.58 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒A/WA 適合材一般鋼・ステンレス 質量(kg/枚)0.10
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼 結合度P
1箱(25枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(補強)BF 硬度P RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニューレジストンオフセット型研削砥石 ニューエース
エコ商品
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番408-9425 粒度(#)36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度Q 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,398 税込9,238
当日出荷

X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業 粒度#30 厚さ(mm)6 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 適合材
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業に。 トラスコ品番276-8816 材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF 粒度(#)24 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22.23
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ニューレジストン重研削用砥石”ゼットエース”
エコ商品
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4820 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4819 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度M 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 厚さ(mm)6 砥材ZG 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 トラスコ品番126-6048 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZG 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度S 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 トラスコ品番852-4341 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZG 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 硬度S 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に 粒度#36 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・9%ニッケル鋼の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 使用工具高速度用高周波グラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,098 税込8,908
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)レヂノックス
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4654 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度N 外径(Φmm)150 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。
用途面取り用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番815-9954 粒度100(#) 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度S 外径(Φmm)150 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンゼット高速度用RZK
レヂボンゼットの高速度用タイプです。アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。高速度研削用。 トラスコ品番852-4644 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

日本レヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材Z 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB WA
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材WA 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボン高速度用といしRK
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A 最高使用周速度(m/s)80 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB AWA 16穴
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。 トラスコ品番852-4567 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度60(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度P 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
8,298 税込9,128
30日以内出荷

日本レヂボンレヂック28R28
黒皮取り作業専用のオフセットといしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途一般鋼の黒皮取りに。 トラスコ品番852-4517 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(25枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

富士製砥(高速電機)オフセット砥石JITAN(ジタン)
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。 材質レジノイド 砥材AZ 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 穴径(mm)22
1箱(25枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストンオフセット砥石”グリーンカップ”
エコ商品
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。 粒度(#)24 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)レヂノックスHZ24L
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 厚さ(mm)6 砥材HZ24L BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

キャストエース ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンキャストエース
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。
用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 粒度#20 厚さ(mm)6 砥材AZ20S 硬度S 適合材鋳鉄 最高使用速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の研磨に 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])4300 入数(枚)5 適合材一般鋼材 外径(mm)100
1セット
699 税込769
翌々日出荷

ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性を持たせていないベーシックな125ミリオフセット砥石となります。
粒度36 厚さ(mm)6 砥粒ジルコニア砥粒 適合材鉄・ステンレス
1枚
599 税込659
4日以内出荷

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。 トラスコ品番852-4327 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷

低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4326 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

日本レヂボンベストRB WA 16穴
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4568 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
30日以内出荷

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります