フレキシブル砥石 :「研削盤」の検索結果

フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリーズ」から絞り込む
スーパーグリーン(5)
スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼など
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーンゼット ニューレジストン 動画あり
重研削作業に最適の砥石。 目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。) 高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。 以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など) 厚さ(mm)6
1枚ほか
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ミニスーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。 シリーズスーパーグリーン 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1枚ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨用 弾性砥石の作業分野で苛酷な押し付け状態で使用したり、接触面積の小さい部分などの研削・研磨作業に最適。
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

フリーサンド ニューレジストン 動画あり
ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
1箱(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨 厚さ(mm)2 シリーズスーパーグリーン
1箱(25枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上 砥材AC(一般鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

粒度46 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)16 シリーズスーパーグリーン 外径(mm)100
1箱(25枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 砥材WA(ステンレス鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
299 税込329
5日以内出荷

ニューレジストンスーパータッチ
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 厚さ(mm)3
1箱(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
69 税込76
5日以内出荷

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
1箱(20枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1枚
539 税込593
5日以内出荷

1枚
69 税込76
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンハイグリーンゼット
重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)。高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブルーセラックオフセットタイプ100mm用のパットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
299 税込329
5日以内出荷

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 適合材ステンレス 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーセラックオフセットタイプ180mm用のパットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
359 税込395
5日以内出荷

1枚
359 税込395
5日以内出荷

ニューレジストンニュータッチ
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります