フレキシブル砥石 :「研削砥石」の検索結果
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
関連キーワード
商品豆知識
「粒度・番手」から絞り込む
60(1)
80(2)
120(1)
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法よる放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
柔らかなあたり
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
目づまりが少ない
ウロコ型
穴径(mm)15
砥材GXA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
粒度80
厚さ(mm)3.5/4.5
タイプダイヤモンドフレキシブル砥石
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
寸法(Φmm)Φ106×3.5/4.5×Φ15
外径(mm)100
1枚
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。