フレキシブル砥石 :「研削砥石」の検索結果

フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粒度・番手」から絞り込む
24(2)
36(6)
46(8)
60(8)
80(10)
100(6)
120(9)
150(3)
180(3)
240(3)
粒度・番手をもっと見る
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

研磨用 弾性砥石の作業分野で苛酷な押し付け状態で使用したり、接触面積の小さい部分などの研削・研磨作業に最適。
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 砥材WA(ステンレス鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 適合材ステンレス 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石
ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度Q 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合材一般鋼材・鋳物 穴径(Φmm)15 砥材AWA 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
1パック(20枚)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等 付属品専用パッド1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニューレジストンニュータッチ
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)スターフレックス
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセット
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途一般鋼の削り作業 粒度24 厚さ(mm)6 砥材A/WA 硬度P
1ケース(25枚)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります