絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 125(11)
  • 150(11)
  • 180(2)
  • 205(8)
  • 255(3)
  • 305(3)
  • 355(2)
  • 405(1)
穴径(Φmm)
  • 12.7(17)
  • 15.88(8)
  • 19.05(3)
  • 25.4(4)
  • 31.75(3)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
  • 76.2(2)
  • 127(2)
  • 152.4(1)
  • 203.2(1)
厚さ(mm)
  • 6.4(2)
  • 13(13)
  • 16(8)
  • 19(8)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 38(2)
  • 50(3)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(2)
  • 60(1)
  • 80(3)
  • 100(8)
  • 120(16)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 220(1)
砥材
  • GC
  • A(33)
  • AC(2)
  • AWA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • CB(2)
  • CX(4)
  • CXY(3)
  • DA(1)
  • DF(1)
  • MPA(1)
  • PA(4)
  • PAA(3)
  • SA(2)
  • SAZ(1)
  • SD(3)
  • SG(1)
  • WA(38)
適合材
  • アルミ(8)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(4)
  • 石材(3)
  • 石膏ボード(1)
  • 超硬合金(6)
  • (3)
  • 銅・真鍮(4)
アルミ・ステンレス・セラミックス・石材・石膏ボード・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(4)
  • エスコ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • サンフレックス(2)
  • SK11(2)
  • クレトイシ(1)
  • サンタイガー(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • マキタ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 永興電機工業(1)
  • TKX(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
モノタロウ・NORITAKE(ノリタケ)・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・SK11・クレトイシ・サンタイガー・NANIWA(ナニワ研磨工業)・マキタ・BIGMAN(ビッグマン)・永興電機工業・TKX・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で、モノタロウで使える1,000円値引クーポンプもれなくプレゼント。過去購入者も対象。7/31(金)まで。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(2)
100(3)
125(11)
150(11)
180(2)
205(8)
255(3)
305(3)
355(2)
405(1)
ビト砥石 GC 1号 モノタロウビト砥石 GC 1号モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ卓上グラインダー用砥石(GC120)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
研削砥石 マキタ研削砥石マキタ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(GC)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#120砥材GC仕様石工用砥粒GC適合材石工
ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 205mmHiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)15.88厚さ(mm)19外径(mm)205
ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 150mmHiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)16外径(mm)150
TKX 12号皿型砥石 GC TKXTKX 12号皿型砥石 GCTKX
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から6日以内出荷
工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼砥材GC砥石周速度(m/s)33
ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 125mmHiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)13外径(mm)125結合剤V
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
研削砥石(非鉄用) サンフレックス研削砥石(非鉄用)サンフレックス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)75厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#100砥粒GC材質GC材許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC6号NORITAKE(ノリタケ)
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75砥材GC形状6最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2NORITAKE(ノリタケ)
46,980税込51,678
1箱(3個)
翌々日出荷
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
カッティング砥石ディスク (GC) 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC)永興電機工業
3,198税込3,518
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5
グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)グラインダー砥石BIGMAN(ビッグマン)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
グラインダー砥石。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。仕様統合剤:V粒度#36厚さ(mm)19砥材GC質量(g)1021穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など最高使用周速度(m/s)33
セフティポリッシュ B目立用 SK11セフティポリッシュ B目立用SK11
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
研削砥石100Φ(非鉄用) GC材 サンフレックス研削砥石100Φ(非鉄用) GC材サンフレックス
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種非金属の研削、研磨厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#100砥材GC材外径(Φmm)100砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材非鉄
汎用ビト砥石GC12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC12号NORITAKE(ノリタケ)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)150厚さ(mm)13粒度120H砥材GC形状12寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度120H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-22
125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度120H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-2
125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-1

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石