切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍 ステンは2.4倍ほど耐久性に優れています。
切れ味も非常によく切断時のビビりも殆どありません。
小箱・ラベルをリニューアルし、デザインに統一性を持たせています。
- 用途
- 金属・ステン用
- トラスコ品番
- 717-9453
- 粒度
- 60
- 砥材
- SA
- 穴径(Φmm)
- 15
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 4800
- 硬度
- S
- 最高使用周速度(m/min)
- 4800
- 外径(Φmm)
- 105
- 刃厚(mm)
- 0.8
- 最高使用周速度(m/s)
- 80
- 内容量
- 1箱(11枚)
研磨材 の新着商品
カテゴリ




















