平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(5)
125(5)
150(2)
305(4)
355(12)
405(9)
510(8)
こんなお得な商品も!
ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
こんなお得な商品も!
ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
こんなお得な商品も!
ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材GC
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。
ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
砥材WAシロ
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V35R
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY
形状1
対応材質SCr、SKH、SCMなど
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V400
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V36R
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75
砥材GC
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
砥粒GC
結合剤V81R
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA
形状1
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V35P
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
穴径(Φmm)31.75
砥材PA
形状11
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V35R
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
穴径(Φmm)31.75
砥材WA赤
形状11
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V36R
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。