フラップホイール :「リューター 研磨」の検索結果
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
25(2)
27(1)
30(4)
40(2)
50(3)
60(2)
80(3)
100(3)
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に
適合材金属、鋳物など
砥材A(かっ色アルミナ)
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。
トラスコ品番128-4614
軸径(Φmm)3
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
外径(Φmm)25
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-4638
幅(mm)25
粒度(#)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
外径(mm)27
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-3397
材質羊毛
幅(mm)25
色白
高さ(mm)4
タイプホイール型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
穴径(mm)1.5
1袋(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-2095
材質羊毛
軸径(Φmm)3
幅(mm)25
色白
タイプ円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)33
外径(mm)20
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。
トラスコ品番125-9592
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)40
外径(Φmm)30
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に
砥材A(かっ色アルミナ)
フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り
直径(Φmm)30
幅(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
種別カップ
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤
穴径(Φmm)25
軸長(mm)40
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。