フラップホイール :「ルーター 研磨」の検索結果

フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
8(1)
10(2)
15(1)
20(2)
22(1)
25(1)
30(1)
リューターロール外径10幅20粒度
RoHS
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-4336 幅(mm)20 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

リューターロール外径5幅13粒度
RoHS
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-3656 幅(mm)13 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-4913 材質フェルト:羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)40 外径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3444 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 外径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。 トラスコ品番128-3667 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)37 外径(Φmm)20 砥粒アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

リューターロール外径8幅13粒度
RoHS
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-3676 幅(mm)13 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。 トラスコ品番126-4314 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 粒度(#)600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。 トラスコ品番125-9592 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)40 外径(Φmm)30 砥粒アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
3,498 税込3,848
翌々日出荷

オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。 トラスコ品番128-4614 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 外径(Φmm)25 砥粒アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。 トラスコ品番128-3839 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 粒度(#)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 外径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)フラップホイールペーパー
RoHS
用途研磨、仕上げ シャフト径(Φmm)3.0 適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質120番ヤスリペーパー 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

PROXXON(プロクソン)フラップホイールペーパー
RoHS
用途木工、金工の丸面、角面、平面の研磨 シャフト径(Φmm)3.0 適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質120番ヤスリペーパー 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷