フラップホイール :「ルーター 研磨」の検索結果

フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(3)
13(1)
15(4)
20(5)
22(1)
25(3)
30(1)
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-2095 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 タイプ円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)33 外径(mm)20
1袋(5本)
3,598 税込3,958
翌日出荷

ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-4913 材質フェルト:羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)40 外径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3444 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 外径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。 トラスコ品番128-3667 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)37 外径(Φmm)20 砥粒アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。 トラスコ品番126-4314 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 粒度(#)600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約約90°(ゴム硬度計による)
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3143 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35 外径(mm)15
1袋(5本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-5072 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 タイプ円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)36 外径(mm)13
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。 トラスコ品番128-4614 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 外径(Φmm)25 砥粒アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。 トラスコ品番128-3839 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 粒度(#)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 外径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)フラップサンダー
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に 適合材金属、鋳物など 砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(3本)
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックフラップサンダー
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に 適合材金属
1セット(3本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フラップホイールペーパー
RoHS
用途研磨、仕上げ シャフト径(Φmm)3.0 適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質120番ヤスリペーパー 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

PROXXON(プロクソン)フラップホイールペーパー
RoHS
用途木工、金工の丸面、角面、平面の研磨 シャフト径(Φmm)3.0 適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質120番ヤスリペーパー 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷