フラップホイール :「塗装はがし」の検索結果

フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木工 ホイール幅(mm)25
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 種別フラップ 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
689 税込758
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 使用工具電動ドリル 粒度60 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
翌々日出荷

ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)6×40 材質(軸)スチール 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気) 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)40 適合材ステンレス
1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

繊維のパワーで磨きます。繊維とペーパーをミックスして目詰まりなく、マイルドな作業ができます。
用途塗装はがし、木工研磨、ステンレス研磨仕上げ作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパーのしなりで磨きます。サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。 粒度60 適合工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーのしなりで磨きます。サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。 粒度120 適合工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:スチール、ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 1057
1セット(5個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下地処理に最適です。不織布素材に研磨布を挟みミックスにすることで、強力な研磨力が可能になりました。
用途金属の塗装はがし、サビ落とし作業。 軸径(Φmm)6 直径×幅W(mm)30×25
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)