フラップホイール :「塗装落とし」の検索結果

フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
30(1)
50(1)
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。 材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ 砥材アルミナ 質量(g)22 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。 外径(Φmm)30 幅(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 質量(g)30 軸長(mm)35 軸径×軸長(mm)3×35 適合材鉄、ステンレスなど
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレスなど
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)