フラップホイール :「研磨砥石」の検索結果
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
13(1)
20(1)
30
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)
羽枚数28
使用工具エアーグラインダー
適合材一般金属
適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。