フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。
両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。
六角形のロックコレットで、両側にチャックを取り付けることができます。
用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工
全長(mm)100
仕様ロックコレット式
トラスコ品番776-7498
材質真鍮製クロムメッキ
質量(g)30
適合軸径(Φmm)0.3~2.7
適合ブラシ寸法(mm)5.5以下
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。