フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ピンバイス ヘキサゴンタイプ
ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。 両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。 六角形のロックコレットで、両側にチャックを取り付けることができます。
用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工 全長(mm)100 仕様ロックコレット式 トラスコ品番776-7498 材質真鍮製クロムメッキ 質量(g)30 適合軸径(Φmm)0.3~2.7 適合ブラシ寸法(mm)5.5以下
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ピンバイス スイベルタイプ
ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。 両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。 スイベル機能構造で、作業性を重視したツールです。
用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工 全長(mm)88 仕様スイベル機能式 トラスコ品番776-7501 材質真鍮製クロムメッキ 質量(g)40 適合軸径(Φmm)0.3~3.0 適合ブラシ寸法(mm)6.5以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

『手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります