絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • TRUSCO(6)
  • ミニター(3)
  • クレトイシ(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • 永興電機工業(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.35(1)
  • 3(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5
  • 0.7(29)
  • 0.8(32)
  • 0.9(33)
  • 1(75)
  • 1.2(27)
  • 1.4(25)
  • 1.5(56)
  • 1.8(30)
  • 2(78)
  • 2.5(60)
  • 3(103)
  • 3.5(32)
  • 4(83)
  • 5(90)
  • 6(81)
  • 8(57)
  • 10(66)
  • 12(30)
  • 15(34)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ガラス(5)
  • コンクリート(3)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(8)
  • 樹脂(4)
  • 石材(4)
  • 超硬合金(7)
  • (6)
粒度・番手
  • 170(1)
  • 200(2)
  • 270(1)
  • 320(4)
  • 325(12)
  • 400(1)
  • 600(6)
刃長(mm)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
2・3・4・6・7・7.5
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(9)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)内研用極小系 電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ電着軸付 E-Pバー CBNクレトイシ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ電着軸付 E-Pバー DIAクレトイシ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズWM電着ダイヤモンドバーウォーターミルズ
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
SP電着小径ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3刃長(mm)3全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)8砥粒ダイヤモンド
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸ミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
SP電着小径CBNバー NSK(ナカニシ)SP電着小径CBNバーNSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒CBN
ホビールーター用ミニドリル 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ミニドリル京セラインダストリアルツールズ
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
用途金属、非金属の穴あけ軸径(Φmm)2.35先端径(mm)Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10)適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種材質H.S.ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000名称850ミニドリル最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
SP電着小径ダイヤ& CBNバー NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤ& CBNバーNSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒ダイヤモンド
超硬電着ダイヤモンドバー#600 TRUSCO超硬電着ダイヤモンドバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度325刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ)ダイヤモンド軸付インターナルNORITAKE(ノリタケ)
15,980税込17,578
1ケース(10本)
4日以内出荷
鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。
用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
1,888税込2,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸ミニター
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度#600最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4
ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCOハイエンドブラックダイヤバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸付ダイヤモンド砥石