絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • ミニター(6)
  • ミスターマイスター(6)
  • TRUSCO(4)
  • 永興電機工業(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
軸径(Φmm)
  • 1.6(4)
  • 2.34(10)
  • 2.35(7)
  • 3(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.4
  • 0.5(25)
  • 0.7(29)
  • 0.8(32)
  • 0.9(33)
  • 1(75)
  • 1.2(27)
  • 1.5(56)
  • 1.8(30)
  • 2(78)
  • 2.5(60)
  • 3(103)
  • 3.5(32)
  • 4(83)
  • 5(90)
  • 6(81)
  • 8(57)
  • 10(66)
  • 12(30)
  • 15(34)
適合材
  • その他(2)
  • ガラス(18)
  • コンクリート(5)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(14)
  • 樹脂(7)
  • 石材(8)
  • 超硬合金(14)
  • (9)
粒度・番手
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 130(3)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 1000(1)
刃長(mm)
  • 1.4(4)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 7(9)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 13(2)
1.4・4・6・7・8・10・13
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 40~50未満(19)
10~20未満・20~30未満・40~50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドビット(G)円筒丸 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸ミスターマイスター
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(2.35mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドビット(G)円筒型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒型ミスターマイスター
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドビット(G)先細型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型ミスターマイスター(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
CBNバー (シャンク3mm) TRUSCOCBNバー (シャンク3mm)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400ミニター(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドバー(1.6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(1.6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
6,498税込7,148
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリルNSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
粒度140軸径(Φmm)2.34全長(mm)44形状その他質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300ミニター
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
電着ダイヤモンドバー 5本入 NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバー 5本入NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)1.6仕様ダイヤモンド砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200ミニター
2,798税込3,078
1本
当日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400ミニター
1,988税込2,187
1本
当日出荷
軸径(Φmm)2.34形状円形全長(mm)44.5質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドビットセット(G)先細型 ミスターマイスターダイヤモンドビットセット(G)先細型ミスターマイスター
4,998税込5,498
1セット(10本)
5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)円筒丸 ミスターマイスターダイヤモンドビットセット(G)円筒丸ミスターマイスター
5,398税込5,938
1セット(10本)
5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットセット(G)円筒型 ミスターマイスターダイヤモンドビットセット(G)円筒型ミスターマイスター
5,398税込5,938
1セット(10本)
5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石