軸付ダイヤモンド砥石 :「ナカニシ」の検索結果

軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
2.34(2)
3(8)
6(2)
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様ダイヤモンド砥粒
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○ トラスコ品番475-9753 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト 砥粒CBN
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.6 仕様ダイヤモンド砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 砥粒ダイヤモンド
1セット(5本)
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバー
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○ 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 刃長(mm)3 全長(mm)50 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸長(mm)8 砥粒ダイヤモンド
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)