軸付ダイヤモンド砥石 :「軸付砥石 6mm軸」の検索結果
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(8)
エスコ品番EA819DL-27
軸径(Φmm)6
粒度#140
全長(mm)65
刃長(mm)19
砥粒ダイヤモンドパウダー
刃径(mm)10
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)54
首下長(mm)19
外径(mm)6
粒度120
材質ダイヤモンド
軸径(Φmm)6
形状三角錐
刃径(Φmm)6
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。