絞り込み
入数
- 1
- 2(9)
- 3(19)
- 5(28)
- 7(33)
- 10(77)
- 15(4)
- 18(2)
- 20(75)
- 24(2)
- 25(3)
- 30(71)
- 40(14)
- 50(165)
- 60(11)
- 65(3)
- 100(32)
- 200(2)
- 500(2)
- 2000(10)
- 入数をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 興研(6)
- 重松製作所(4)
- エアージェイ(3)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- TRUSCO(2)
- CRTワールド(2)
- リベルタ(2)
- E-Value(1)
- おたふく手袋(1)
- ゴールドウイン(1)
- 東洋リントフリー(1)
- 大作商事(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ブラストン(1)
- 新日本ケミカル・オーナメント工業(1)
- パシーマ(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
再生紙使用マーク適合(2)
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。

使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2
3M(スリーエム)(60件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に仕様編みゴム形状立体型サイズレギュラー区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
フィットテスト用アダプタ 1005R用
興研¥429税込¥4721個当日出荷フィットテスト時にご使用ください用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
マスク 接触冷感 エアベンチレーター付
(35件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。 接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。 フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。 水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン入数(枚)1機能接触冷感ひもタイプ耳かけ
アルファリングフィルターRD-8型
興研¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1180H交換用フィルターです。用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 1180H型
興研¥3,798税込¥4,1781個当日出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向け区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
BT クールウェットフェイスマスク
おたふく手袋(1件のレビュー)¥789税込¥8681枚当日出荷猛暑対策に! 冷感素材でそのままでもひんやり 濡らして使えば気化熱冷却でさらにひんやり Wの効果! 接触冷感生地を使用。さらに生地を特殊な2層構造にし、吸水・保水・蒸発の気化熱冷却効果を高め生地の温度を下げます。 口元は呼吸がしやすいメッシュ仕様。 メッシュ部分はポケットタイプの二十構造で、付属の生地を入れるとホコリの侵入や、飛沫の軽減ができます。付属品収納袋色ブラックサイズフリー入数(枚)1構造2層ひもタイプ耳かけ
取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099
重松製作所(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から46日以内出荷新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒質量(g)約335(サイズL実測平均値)国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数1適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)指定防護係数50
防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型
興研¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から29日以内出荷1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3質量(g)115タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号国家検定:第TM788号排気抵抗(Pa)45以下入数1個適合フィルター交換用:RD-8型指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク DS2
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥379税込¥4171枚当日出荷国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします。アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10
重松製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。質量(g)250以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号有効期限(年)5(製造年月から)機能防煙入数1個
防じんマスク
重松製作所¥349税込¥3841個当日出荷用途防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク材質アジャスター:ポリウレタン色ホワイトサイズフリーサイズ区分DS2特性しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製
エアーベンチレーション付きアイスシルクマスク
エアージェイ(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用 GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコンタイプ換気口付きマスク対象風邪・花粉・埃等RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
塵埃用Jフィットマスク No.1520
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷建設・土木・切削・木工・花粉・清掃等の比較的大きな塵埃が飛散する場所で使用できます。接顔メリヤス付きなので、肌にやさしく長時間ご使用頂けます。マスク面体及び接顔メリヤスは、抗菌処理加工を行っていますので衛生的です。ゴム紐は留め具により、顔にフィットする長さに調整可能で取り外しが簡単にできます。材質本体:ポリプロピレン メリヤス:綿、アクリル形状立体型質量(g)33対象花粉材質(耳紐)ナイロン、ポリウレタン入数1RoHS指令(10物質対応)対応
P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク
GVS(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
ARGO 放熱冷感マスク
CRTワールド¥149税込¥1641枚当日出荷から3日以内出荷放熱・遮熱・接触冷感のトリプル効果。 放熱・遮熱・接触冷感に加え、抗菌・防臭機能に紫外線対策のUVカットも備えた多機能クーリング素材。 汗ばんでもサラッとしてて気持ちよくオールシーズンでお使いいただけます。 放熱プリント加工がマスク内の熱を素早く放熱。 太陽光からの遠赤外線をブロック。 抗菌消臭生地を使用することで、細菌数を減少させ、生地上の最近の繁殖を抑制し、汗の汚れから発生する悪臭を防止。 通気性の良いメッシュ素材。 きめ細かいなめらかな肌触り。 繰り返し洗って使える!用途飛沫・ホコリ・花粉等に混率(%)ナイロン:90、ポリウレタン:10
クリスターマスク(平型)
新日本ケミカル・オーナメント工業(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷表情を隠さない透明フィルムのマスク。洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!。耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。口元の解放構造で息苦しさを解消します。用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂色透明入数(枚)1短辺(mm)70+30(リング部分)長辺(mm)180
快適マスク
東洋リントフリー¥499税込¥5491枚翌日出荷安心の日本製!”涼しい””蒸れにくい”快適布製マスク。 吸汗・速乾素材を採用。適度な通気性があるので息苦しさがありません。 クリーンウェアと同じ素材(ポリエステル長繊維)を使用しているため、衛生面でも安心! 毛羽立ちが無いので肌に優しく、毛羽の擦れによる不快感がありません。 楕円の形状が無駄なく顔をカバーします。 呼気が滞留しません。湿気上昇によるメガネの曇りがありません。 太目のゴムを採用したことで、安定感があり痛みが感じにくい設計です。 布製なので洗って繰返し使えます。用途家庭用マスク、花粉・インフルエンザ・風邪対策、埃対策、掃除、エチケット材質ポリエステル 100%対象花粉・ウイルス・風邪
GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク
エアージェイ(1件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷から6日以内出荷蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%再生紙使用マーク適合
シェイプキープマスク
SK11¥339税込¥3731個当日出荷特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。 携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。 内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。種別簡易マスク型式DD02-S2型色ホワイト区分DS2(N95同等レベル)入数(枚)1ひもタイプ耳かけ
99960 クールドットマスク
SIGNET(シグネット)¥999税込¥1,0991本翌日出荷熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます。 本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。 これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。材質ドット:アルミニウム形状立体型色ブラック入数(枚)1サイズ(cm)マスク:24×14.5、ゴム:11混率(%)ナイロン55%・ポリエステル45%機能クールアズワン品番64-9305-80ひもタイプ耳かけ
UVカット フェイスカバー グレー
TRUSCO¥949税込¥1,0441枚当日出荷紫外線防止性能を持ち、首筋への日焼け予防効果を発揮します。 穴を耳に引っ掛けて、マスクとしても使えるので粉塵が舞う現場での作業や、ランニングにも最適です。トラスコ品番251-4268質量(g)40混率(%)ポリエステル100%アズワン品番65-2000-91
NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付
エアージェイ(3件のレビュー)¥789税込¥8681枚当日出荷NISSAN NISMO(R)マーク入りのおしゃれな立体型マスクです。蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%RoHS指令(10物質対応)対応
マスク(マジックテープ付き)(クラス100)
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥891税込¥9801枚当日出荷仕様ホホマジック付のフード(PA1203、PA1322)に取付可能、PA1203:9-1038-01.-02.-11.-12、PA1322:9-1037-01.-02.-11用種別簡易マスク材質裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロンアズワン品番9-1039-01クラスクラス100
MAXクリーンマスク頭掛け
MCC(MaxClean)(1件のレビュー)¥409税込¥4501枚当日出荷紐で結ぶタイプで通気性に優れたクリーンマスク。布製で洗濯可能。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。色白入数(枚)1ひもタイプオーバーヘッド
防じんマスク 1180H型(S)
興研¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向けサイズ面体Sサイズ区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
遠赤保温マスク ARGO
CRTワールド¥1,198税込¥1,3181枚翌日出荷遠赤外線を放射する特殊加工を施し、保温性に優れ抗菌・防臭・花粉ブロックを備えた機能と抗酸化・保温加工生地を使用。冷たい風や乾燥から肌や口元を守り、快適なマスク生活をサポートします。立体構造でなめらかな肌触り、繰り返し洗って使えます。細菌の増殖を制御し悪臭防止、花粉ブロック率97.8%、ラジカル減少率を測定した抗酸化加工生地を使用しています。用途寒い季節のマスクに。埃・花粉・飛沫・咳エチケットなどに。材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%対象埃・花粉・飛沫・咳エチケット
氷撃エチケットマスク 2021
リベルタ¥699税込¥7691枚当日出荷接触冷感生地のエチケットマスクです。 水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します。 吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます。 耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました。 手洗いで40~50回程度使用可能です。 水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります。用途夏場などの飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に質量(g)20混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16
クールコンフォートマスク
大作商事(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷呼吸がしやすく話しやすいのに高密閉の新デザイン。長時間付けても耳への負担がなく洗って何度も使えます。 速乾性、伸縮性、耐久性に優れたファブリックマスク新登場。 コロナ禍で長時間のマスク着用が不可欠な中、日常のメインマスクとして大勢の方に愛用されています。材質ポリエステル90%、ポリウレタン(スパンデックス)10%入数(枚)1寸法(縦×横)(mm)120×220(マスク部分)
コパーライン 抗菌銅マスク
イーアクセス¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。用途一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。対象ウイルス/花粉
氷撃エチケットマスク
リベルタ¥999税込¥1,0991枚当日出荷接触冷感生地のエチケットマスクです 水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します 吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます 耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました 手洗いで40~50回程度使用可能です 水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります用途飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に。形状立体型質量(g)20構造1層機能防臭、接触冷感、消臭持続対象飛沫感染耐久性手洗いで約40~50回程度ひもタイプ耳かけ
洗える布マスク クレンゼ
カネジア商事(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1枚当日出荷肌触りの良い2WAY素材 耳が痛くなりづらい幅広設計 効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回 裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用 CLEANSEはクラボウの登録商標です。 抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。 耐久性 素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。 広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。 持続性 50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。 試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性 口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。材質ナイロン、ポリウレタン他寸法d(mm)90寸法c(mm)65
簡易フィルターマスク活性炭入
E-Value¥519税込¥5711個当日出荷活性炭入りフィルターで嫌なにおいもカットします。悪臭を伴う作業、金属粉・薬剤粉末・ミスト・煙・花粉などの発生する作業に最適です。 呼吸が楽にできる構造になっています。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。フィルター交換式タイプで経済的です。用途土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。仕様活性炭入フィルター式種別取替式防じん形状立体型色白入数(枚)1対象防臭・一般粉塵用ひもタイプオーバーヘッド































![[DS2] マスク(防塵用/三面立体構造/1枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64620606-210506-02.jpg)