マスク :「マスク表示」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。
ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。
フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時)
セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー
材質接顔部/TPE
質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合)
型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号
稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。