マスク :「マスク 換気」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ガスの種類有機ガス用
種別吸収缶
直径(Φmm)87
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270)
種別吸収缶
適合マスクNo.6000シリーズ
対象ガス有機ガス
種別吸収缶
直径(Φmm)91
ガスの種類有機ガス
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)80%以上
ガスの種類酸性ガス用
トラスコ品番402-8422
種別吸収缶
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)93
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
破過時間677(平均値)
除毒能力(分)677(平均値)
通気抵抗(Pa)81
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。
面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
用途有機溶剤を取り扱う作業など
セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個
材質シリコン
サイズM/L
タイプ吸収缶1個使用タイプ
能力【徐毒】146分(平均実測値)
ガスの種類有機ガス用
国家検定合格番号TN548
通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。
面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業など
セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個
材質シリコン
サイズM/L
タイプ吸収缶1個使用タイプ
能力【徐毒】162分(平均実測値)
ガスの種類有機ガス用
粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)
国家検定合格番号TN548
通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。
ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス)
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)90
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)
除毒能力(分)755
通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05
仕様吸収缶(コンビネーション用)
トラスコ品番373-9759
種別吸収缶
質量(g)98
ガスの種類有機ガス
適合マスク6000シリーズ
破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370)
通気抵抗(Pa)120
1組(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
ガスの種類有機ガス
種別吸収缶
粒子捕集効率(%)80%以上
2018年トラスコ掲載ページ6 0160
1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。
5年の保存期間です。
適合ガス酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸
トラスコ品番353-1911
種別吸収缶
質量(g)101
除毒能力(分)有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上
通気抵抗(Pa)116
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他
ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用
付属品ろ過材、リテイナー
トラスコ品番437-1160
適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ
種別吸収缶
質量(g)112
適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号TN272/TN273/TN274
除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370
通気抵抗(Pa)168
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
種別吸収缶
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
除毒能力(分)有機ガス:50以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50以上(平均実測値:175)
対象ガス有機ガス、ホルムアルデヒド
1組(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
6シリーズ用吸収缶。吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。
ガスの種類アンモニアガス
TGK品番431-87-06-36
種別吸収缶
型式6004
摘要アンモニアガス用
質量(g)110
破過時間80分以上
通気抵抗(Pa)102
1箱(2個×6組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。