マスクフィットアドバイザー MFA-01TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
質量(g)約258(電池含む)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定項目圧力(絶対圧)測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒電池寿命約3ヶ月材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)
3Mコンビネーション吸収缶 3303JTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
適合ガス有機ガス/亜硝酸ガス/ハロゲンガス/酸性ガス仕様【除毒能力】有機ガス:50分以上亜硝酸ガス:35分以上ハロゲンガス:40分以上酸性ガス:8分以上通気抵抗(Pa)220
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
あごひも23M(スリーエム)税込¥2,088¥1,898