マスク :「マスク 大きめ」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
関連キーワード
肌触りの良い2WAY素材
耳が痛くなりづらい幅広設計
効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回
裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用
CLEANSEはクラボウの登録商標です。
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。
耐久性
素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。
持続性
50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。
試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性
口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質ナイロン、ポリウレタン他
寸法d(mm)90
寸法c(mm)65
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。