マスク :「溶接用 マスク 1005」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。
適合機種溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
1袋(2枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。
作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。
種別取替式防じん
区分RL2
型式サカヰ式1005R-08型
フィルターマイティミクロンフィルター1005用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
種別オプション
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。
会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。
呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接
種別通常風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも
付属品充電池、充電器
質量(g)285以下
規格PL1
定格電圧(V)3.7
定格容量1100mAh
国家検定合格番号第TP4号
公称稼動時間(時間)平均8.5
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上
充電可能回数約300
適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別オプション
色白
適合マスク1005R、1005RR
RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

メリヤスカバー
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。
種別オプション
適合防じんマスク
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん
仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用
適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)
材質面体:シリコーン
形状面体:アンダーチン
サイズM
区分RL2
質量(g)168以下
吸気抵抗(Pa)73以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)52以下
ひもタイプタイプXRB
指定防護係数10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25
タイプしめひもSB
規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)3.7
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP1号
フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用
機能伝声器
機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)1100
公称稼動時間(時間)(平均)7
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)約2000
充電可能回数約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。
会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。
呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接
種別通常風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)
付属品充電池、充電器
質量(g)278以下
規格PL1
定格電圧(V)3.7
定格容量1100mAh
国家検定合格番号第TP1号
公称稼動時間(時間)平均8.5
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上
充電可能回数約300
適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
取り替え式の防じんマスク用の接顔部カバーになります。
メリヤス素材で肌触りが良く、肌荒れ防止になります。
用途防じんマスク取替式タイプ用補助用品
材質綿
幅(mm)(最大部)約105
高さ(mm)約55
口幅(mm)約75
1パック(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも
付属品本体のみ
種別通常風量形PAPR/半面体
規格PL1
定格電圧(V)3.7
国家検定合格番号第TP4号
バッテリー容量(mAh)1100
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95
適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
1台
¥25,980
税込¥28,578
59日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも
付属品本体のみ
種別通常風量形PAPR/半面体
規格PL1
定格電圧(V)3.7
国家検定合格番号第TP4号
バッテリー容量(mAh)1100
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95
適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
1台
¥23,980
税込¥26,378
59日以内出荷
適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん
区分RL2
質量(g)114
国家検定合格番号第TM570号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
機能フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)114±15
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
適合フィルター171611
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。
国家検定合格番号第TP122号
性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形
係数指定防護係数:33
種類(面体)半面型
防水性IP54
公称稼動時間(時間)約6.7
フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)
適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用
仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。
面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途溶接
種別大風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
付属品充電池、充電器、吸気口キャップ
質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)
規格PL1
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
国家検定合格番号第TP9号
公称稼動時間(時間)約10
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上
充電可能回数約300
適合フィルターBLA-6C
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約12~22
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に
種別大風量形PAPR/半面体
付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉
規格PL1
国家検定合格番号第TP8号
公称稼動時間(時間)約10
稼働時間(時間)約12~22
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
適合フィルターBLA-6
タイプ頭紐:タイプRB
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に
種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能
付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ
規格PL1
国家検定合格番号第TP9号
公称稼動時間(時間)約10
稼働時間(時間)約12~22
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
適合フィルターBLA-6C
タイプ頭紐:タイプRB
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に
種別大風量形PAPR/半面体
付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉
規格PL1
国家検定合格番号第TP8号
公称稼動時間(時間)約10
稼働時間(時間)約12~22
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
適合フィルターBLA-6
タイプ頭紐:タイプRA
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に
種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能
付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ
規格PL1
国家検定合格番号第TP9号
公称稼動時間(時間)約10
稼働時間(時間)約12~22
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
適合フィルターBLA-6C
タイプ頭紐:タイプRA
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業
国家検定合格番号第TP5号
質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下
粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)
フィルターBRD-7型
機構呼吸追随方式
送風設定中・重作業用
公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)
防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
アズワン品番1-8833-01
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。