研磨材 :「砥石 GC」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用
砥材シリコン(GC系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
結合剤R(ゴム)
適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用
穴径(Φmm)1.8
砥石径(Φmm)22
形状平型
砥材シリコン(GC系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
結合剤R(ゴム)
適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属用の中仕上げ用
粒度#150
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤V(ビトリファイド)
結合度P
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。
セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216
軸径(Φmm)3
粒度#80、120、180、220、320、500
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)29
砥粒セラミックGC
結合剤R(ゴム)
セット数6本入
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に
適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
砥材GC(緑色炭化けい素)
結合剤R(ゴム)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用
形状円筒型
砥材セラミック(GC系)
結合剤R(ゴム)
適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
粒度#100
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材
砥材GC
結合剤V(ビトリファイド)
結合度J
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
粒度#100
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材
砥材GC
結合剤V(ビトリファイド)
結合度J
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削
粒度#120
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。