12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm)6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

アルミ13 ニューレジストン 動画あり
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。 厚さ(mm)6 粒度36
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4654 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度N 外径(Φmm)150 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途ステンレス鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4666 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ST 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700 外径(Φmm)205 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。
用途面取り用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番815-9954 粒度100(#) 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度S 外径(Φmm)150 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 粒度36 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼
1箱(25枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンオフセット型研削砥石 ニューエース
エコ商品
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番408-9425 粒度(#)36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度Q 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,398 税込9,238
翌日出荷

SB1005-36 スーパーブラック ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンスーパーブラック
抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ!。汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量!。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業 粒度#36 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
1箱(25枚)
8,898 税込9,788
3日以内出荷

ニューレジストンミニアルミ13
エコ商品
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし 粒度#36 穴径(Φmm)9.53 適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属 最高使用周速度(m/s)50(3000m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。 トラスコ品番835-5038 粒度80(#) 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) 外径(mm)125 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
13,980 税込15,378
翌日出荷

軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。 トラスコ品番852-4697 粒度100(#) 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)125 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります