こんなお得な商品も!
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ!
目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。
柔軟性があり、高使用感を実現しました。
一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼、ステンレス鋼など
ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中)
目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。
柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。
鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。
変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。
専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。
平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨
厚さ(mm)2
シリーズスーパーグリーン
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。
穴径(Φmm)9.53
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。
ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
適合材一般鋼・ステンレス鋼
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
ねじピッチ1.5
ねじ径M10
ねじ径(mm)10
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
外径(Φmm)100
ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。
通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業
適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL
砥材A
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
砥材WA(ステンレス鋼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業
穴径(Φmm)10
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材WA
適合材ステンレス
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材AC
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
厚さ(mm)3
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。NRSPソフトの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業
ねじピッチ1.5
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
重研削から軽研削、研磨に対応しております。安定した使用感です。軽い負荷でも高性能を発揮します。ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り。エッジ部のバリ取り、面取り。溶接部研磨。アルミ等難削材の研削・研磨。鋳バリ除去。宝飾品などの細部加工
軸長(mm)38
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ワンタッチPソフトの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削・表面研磨を含む研磨作業
内径(Φmm)16
砥粒A
付属品内装につき15孔用アダプタ2枚
外径(Φmm)100
天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
研削焼けを抑制します。研削熱を軽減します。優れた耐久性です。ステンレスに圧倒的な研削スピード
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。