こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用
厚さ(mm)4.5
砥材GC24S BF3
外径(Φmm)305
適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用
最高使用周速度(m/s)100
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼10
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)3
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)355
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粒度30
主要切断材料一般鋼
外径(Φmm)405
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
粒度46
主要切断材料一般鋼
直径(Φmm)100
外径(Φmm)100
外径D(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
トラスコ品番123-1987
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
粒度30
厚さ(mm)19
砥粒AWA
最高使用周速度(m/s)50
ねじ径(Φmm)M10
厚さ(mm)7
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼材・鋳物
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)180
直径(Φmm)180
外径(Φmm)180
厚さ(mm)2
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粒度30
主要切断材料一般鋼
外径(Φmm)405
直径(Φmm)405
外径D(Φmm)405
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980
シリーズつるぎ
硬度R
品種A30R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
シリーズ雷鳥
RoHS指令(10物質対応)対応
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
直径(Φmm)305
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)305
品種A36R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径(Φmm)160
直径(Φmm)160
外径D(Φmm)160
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番393-6503
種別1枚補強
粒度30
厚さ(mm)3
砥材アルミナ
質量(g)910
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980
シリーズつるぎ
硬度R
使用工具砥石切断機
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
外径(Φmm)405
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)150
直径(Φmm)150
外径(Φmm)150
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2
直径(Φmm)205
砥材アルミナ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)205
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)205
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2
直径(Φmm)125
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)125
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)125
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型万能サンダHSF-50F専用ペーパーです。
その他パット共通
最大回転数(min-1[r.p.m])15500
最高使用周速度(m/s)57
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。
粒度30(#)
厚さ(mm)6
砥材A/WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
粒度30
外径(Φmm)455
厚さ(mm)3.5
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660
シリーズつるぎ
硬度R
粒度36
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)355
外径(Φmm)355
直径(Φmm)355
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
シリーズつるぎ
硬度R
品種A36R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番393-6481
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
砥材アルミナ
質量(g)470
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
使用工具砥石切断機
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
粒度24P
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22.23
砥粒A/WA
外径(mm)180
1箱(25枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数80
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。
厚さ(mm)2
砥材ZX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数80
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)3800
1枚
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。