切断砥石PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)¥989~税込¥1,088~
1セット(10枚)ほか
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石(グラスファイバー入り)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
用途金属、プラスチックなどの切断適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質レジ砥石(グラスファーバー入)穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ゴム砥石PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000シャフト径(Φmm)2.35セット内容矢型2種×各1本砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒サイズ(Φ×mm)5/6×150
切断砥石のみ Φ22mmPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ゴム砥石 4種セットPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容#80、#220、#320、#500×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000サイズ(Φ×mm)5/6×150
小径丸鋸 3種セットPROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)当日出荷
用途木、アルミ、プラスチックの切断仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
軸付き砥石 2本セットPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨材質WA砥石150番シャフト径(Φmm)2.35
ディスクペーパー 2種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
純毛バフ(棒型)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛
軸付き砥石 2本セットPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石80番
ワイヤーブラシ カップ型PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付き砥石PROXXON(プロクソン)当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
ダイヤモンドカッターPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
用途ガラス、セトモノの切断シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材+ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断切断対象金属、プラスチック、F.R.P.など適合機種28151適合本体ミニカッティングソウ(No.28151)材質レジ砥石穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
軸付バフ 3種セットPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)形状矢型、棒型、ディスク型最高回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
純毛バフ(矢型)PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛
シリコンバフ シャフト付PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
超硬カッター3種セットPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)当日出荷
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。シャフト径(Φmm)2.35材質超硬全長(mm)43適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付き砥石PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途金属、ガラスなどの研削、研磨。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ディスク砥石PROXXON(プロクソン)当日出荷
砥石径(Φmm)50×10適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
ポリライトホールPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。シャフト径(Φmm)3適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質研磨用特殊繊維許容回転数(min-1[r.p.m])5,000~10,000サイズ(Φmm)20
ワイヤーブラシセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付き適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mmPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000RoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸刃 細目PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。適合機種No.27006・No.28006
専用ベルトペーパーPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途木材、金属の研磨、仕上げなどサイズ(mm)10×330適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)
シリコンバフ仕上げ用(2種セット)PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属、非金属などのみがき、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドブレードPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。適合モデル:No.27006、No.28006、No.28070材質ダイヤモンド電着150番厚さ(mm)0.8寸法(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
竹ブラシハンディ・クラウン税込¥120¥109