こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
くもり取りと磨き作業用。
本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。
柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000
軸径(Φmm)6.3
適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。
タイプソフト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。
寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。
タイプストレート
適合工具ドリル・ストレートグラインダー
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。
タイプ砲弾型
適合工具ドリル・ストレートグラインダー
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。対象物へやさしく当たります。白棒、青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨が出来ます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスの研磨作業。
適合工具ドリル・インパクトドライバー
既存のトライアルセットに数量限定でミニ白棒がつきました。頑固な錆び取りから金属のツヤ出しまで1セットで完結できるセットです。
用途サビ取り・塗料はがし・金属のツヤ出し。
粒度スコーライトホイル:180
寸法(mm)サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。