研磨材 :「ジグソーパズル型スポンジ研磨材」の検索結果
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
両面使用できるため経済的です。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。