動画あり
一般金属の艶出し用
固形油性研磨材です。
フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。
寸法(mm)210×60(45)×40
質量(g)850
種別固形研磨剤
適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(1.3MB)
一般光沢用
固形油性研磨材です。
フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。
寸法(mm)210×60(45)×40
質量(g)1050
種別固形研磨剤
適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.2MB)
動画あり
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに
適合材ステンレス
仕様仕上げ用
種別固形研磨剤
寸法(mm)70×30×20
質量(g)67
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
動画あり
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に
適合材ステンレス、アルミ
仕様中仕上げ用
種別固形研磨剤
寸法(mm)70×30×20
質量(g)67
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
動画あり
下地研磨用
固形油性研磨材です。
フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。
寸法(mm)210×60(45)×40
質量(g)700
種別固形研磨剤
適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。