バイヤスネルバフヤナセ(柳瀬)当日出荷から22日以内出荷
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
ポリッシャー用羊毛バフヤナセ(柳瀬)当日出荷
用途車の塗装面のツヤ出しに<br />塗膜の磨きに寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用コールテンバフヤナセ(柳瀬)当日出荷
用途ワックスの拭き取りに<br />ガラス磨きに<br />タイル磨きに寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフヤナセ(柳瀬)15日以内出荷から31日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
キャラコ仕上げバフヤナセ(柳瀬)22日以内出荷
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。厚さ(mm)2.5材質綿布・キャラコ生地適合材アルミ・真鍮・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)当日出荷から17日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から17日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
ポリッシャー用羊毛バフヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
品質の良い羊毛を使用、表面を傷付けることなくソフトに仕上げます。ツヤ出し作業にご使用ください。
外径(Φmm)125サイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
キャラコ仕上げバフヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
綿布・キャラコ生地を使用しています。
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
青バラバフヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から17日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から12日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用ソフトタオルバフヤナセ(柳瀬)3日以内出荷から4日以内出荷
汚れ落としやふき取り作業にご使用ください。
サイズ(mm)125外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)4日以内出荷から17日以内出荷
古綿生地を特殊に組み合わせました。
茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
古綿生地を特殊に組み合わせました。
用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
バイヤスメンバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)当日出荷から21日以内出荷
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。<br />研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。色オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。<br />異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45色オレンジ
ポリッシャー4点セットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷
マジック式でパットに着脱するので、スポンジ交換が簡単です。<br />コールテンバフ、羊毛バフもセットされ、ツヤ出しにも適します。
セット内容マジックパット(PLP)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP):100、スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用マジックパットセットヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)当日出荷
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
剛剣切断砥石EARTH MAN税込¥164¥149
チップソーモトユキ税込¥3,278~¥2,980~