固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロムヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用寸法(mm)125×45×35質量(g)336アズワン品番64-8783-90RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)ヤナセ(柳瀬)当日出荷から4日以内出荷
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
YDBホイールヤナセ(柳瀬)15日以内出荷から26日以内出荷
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。粒度#320適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
ノークロム36ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷
クロム未使用品
ノークロム24と同じくバフを固まらせることなく、脱脂性に優れています。
用途硬質金属の鏡面光沢仕上げ、ステンレス、クローム等の硬質メッキ面等に。適合材硬質金属、ステンレス、クローム等仕様使用バフ/バイヤスメンバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0177質量(g)500外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×55×40RoHS指令(10物質対応)対応
ノークロム24ヤナセ(柳瀬)当日出荷
クロム未使用品
油脂分が少なく、バフを固まらせることなく、脱脂性に非常に優れています。
用途軟質金属の鏡面光沢仕上げ
アルミ、真鍮、銅、亜鉛等の仕上げ適合材軟質金属、アルミ、真鍮、銅、亜鉛等トラスコ品番405-0169寸法(mm)60×125×35質量(g)470RoHS指令(10物質対応)対応
ノークロム5000ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)当日出荷
クロム未使用品
最高級鏡面仕上用
用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等)
貴金属の鏡面仕上げ適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0185質量(g)250サイズ(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります