さらに商品を絞り込む
  • ヤナセ(柳瀬)
  • 40(123)
  • 60(203)
  • 80(207)
  • 100(125)
  • 120(229)
  • 150(94)
  • 180(140)
  • 240(191)
  • 320(165)
  • 400(138)
  • 粒度・番手をもっと見る
  • アルミ(151)
  • ガラス(33)
  • コンクリート(18)
  • ステンレス(201)
  • セラミックス(22)
  • 木工(87)
  • 樹脂(64)
  • 石材(42)
  • (185)
  • 銅・真鍮(26)
  • 適合材をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(662)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(2)
  • 以上(98)
  • 以上(125)
  • 以上(132)
  • 以上(144)
  • 1,500円以下(338)
  • 1,500-10,000円(588)
  • 10,000-50,000円(292)
  • 50,000-100,000円(28)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

研磨材 :「柳瀬 研磨材」の検索結果

1,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度100厚さ(mm)32
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度60厚さ(mm)32
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #200 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #200ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度200厚さ(mm)32ピンク
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #400 ヤナセ(柳瀬)ダイヤスポンジパット 60x95x30 #400ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)95幅(mm)60粒度400厚さ(mm)32
DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数80最高使用回転数(min-1[r.p.m])5600切断能力(mm)アルミパイプΦ60刃厚(mm)2.5材質(チップ)超硬合金外径(mm)255穴径(mm)25.4
DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
41,980税込46,178
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000切断能力(mm)アルミパイプΦ100刃厚(mm)3材質(チップ)超硬合金外径(mm)355穴径(mm)25.4
DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
48,980税込53,878
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600切断能力(mm)アルミパイプΦ125刃厚(mm)3.1材質(チップ)超硬合金外径(mm)405穴径(mm)25.4
DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
37,980税込41,778
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4700切断能力(mm)アルミパイプΦ75刃厚(mm)2材質(チップ)超硬合金外径(mm)305穴径(mm)25.4
バリキレブラシEX Φ50 S#80 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#80ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
3日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.25
バリキレブラシEX Φ50 S#240 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#240ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
3日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.75
バリキレブラシEX Φ50 S#120 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#120ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
3日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
バリキレブラシEX Φ50 C#80 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#80ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
3日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.2
バリキレブラシEX Φ50 C#240 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#240ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
3日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.9
バリキレブラシEX Φ50 C#180 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#180ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個(1個)
3日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)180砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1
ハンディポリッシュ ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
フェルトベルト ヤナセ(柳瀬)フェルトベルトヤナセ(柳瀬)
27,980税込30,778
1箱(5本)
4日以内出荷
用途フェルト製のベルトで、最終仕上げ・ふき取り用。長さ(mm)265幅(mm)60
インパクト用きのこバフ(6角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(6角軸)ヤナセ(柳瀬)
669税込736
1本
4日以内出荷
市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
ベタディスク金属加工セット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク金属加工セットヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
用途一般金属のバリ取り・面取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク塗装・サビ取りセット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク塗装・サビ取りセットヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
用途頑固なサビ取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク光沢セット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク光沢セットヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
用途一般金属の光沢出し長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク木工加工セット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク木工加工セットヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
用途木材の加工や面取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク金属キズ消しセット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク金属キズ消しセットヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
用途金属の表面ならし長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)コンクリートTOPディスクヤナセ(柳瀬)
669税込736
1枚
4日以内出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
用途コンクリート・石材のハツリ作業に。粒度120(#)砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)隅隅削削ヤナセ(柳瀬)
489税込538
1枚
4日以内出荷
表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。
粒度60(#)砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
ユニロンサテンバフ ヤナセ(柳瀬)ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
適合用途鏡面
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲ 標準品ヤナセ(柳瀬)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲHタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲHタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32
ストレートクラゲ Nタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲ Nタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。Φ340はΦ300に比べて毛丈が長いのでよりソフトに当たります。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)340
ストレートクラゲ Nタイプ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲ Nタイプヤナセ(柳瀬)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ストレートクラゲ ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率 のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。
幅(mm)340粒度180穴径(Φmm)32外径(Φmm)300
ユニロンホイール(バリュータイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(バリュータイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
電着ダイヤベルト ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤベルトヤナセ(柳瀬)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着することにより、ベルトの寿命が長く、切削力・研磨力とも抜群です。
SG コットンディスク ヤナセ(柳瀬)SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1セット(5枚)
4日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000対応材質ステンレス、アルミ外径(Φmm)100適合用途鏡面
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
フラップホイール(研磨輪) ヤナセ(柳瀬)フラップホイール(研磨輪)ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
適合用途キズ取り
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)50粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000外径(Φmm)200適合用途鏡面
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
適合用途鏡面
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から53日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら