固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
EXディスク 金属最終仕上用ヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
EXディスク 金属中仕上用ヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
ネルディスクヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
フェルトディスク 含浸タイプヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
光沢降臨曲面用ヤナセ(柳瀬)当日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
光沢降臨 焼け防止用ヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
光沢降臨ヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
綿バフディスクヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
つやつや光沢お試しセットヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。
用途研磨作業。材質フェルト寸法(mm)(青棒)70×30×20外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
高洗浄研磨剤 鏡面ライムヤナセ(柳瀬)当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)356アズワン品番64-8784-32RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバフ アソートキットヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
端面、斜め面使用可能。
ワンタッチ取り替え。
鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
粒度ソフト(GPサンダーフェルト)セット内容GPサンダーサイザル(GPS100SD)、GPサンダーバイヤスバフ(GPS100VC)、GPサンダーコットン(GPS100CD)、GPサンダーフェルト(GPS100FS)、青棒(BK-70)、アーバー(M10-6)×各1個取付け方法ネジ式RoHS指令(10物質対応)対応
青棒Vヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
用途鉄、ステンレス適合材鉄、ステンレスサイズ(mm)45×135×30RoHS指令(10物質対応)対応
最終ふきとり粉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
ペッタンフェルトヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
圧縮した羊毛によって作られたペッタンです。研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
フェルトディスク ミニヤナセ(柳瀬)当日出荷から23日以内出荷
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
フェルトシートヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
フェルトシートヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトコーン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)23日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスコットンホイールヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
バイヤスの為、糸のほつれがなく寿命が長いです。鏡面#500~#600仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルDトラスコ品番812-6578RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルホイールヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD適合材アルミ・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク ミニヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から34日以内出荷
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
サイザル(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
コットンディスク ミニヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から34日以内出荷
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
コットン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
SG金属研磨Dキットヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップRoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスクキットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー鏡面仕上げキットヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
端面、斜め面使用可能。ワンタッチ取り替え。鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
セット内容GPサンダーユニロン #320、#600、#1000、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒、アーバーRoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバイヤスバフヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーサイザルヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーコットンヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーFFヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ライムLヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
ライムCPヤナセ(柳瀬)当日出荷
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
ライム2号ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
青棒GLヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)当日出荷
最終仕上用で最高級品。
切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト丸シートヤナセ(柳瀬)当日出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください粒度-外径(Φmm)50トラスコ品番402-8953厚さ(mm)約3質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥7,588¥6,898
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708~¥6,098~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,958¥3,598
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708¥6,098
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥17,578¥15,980
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥8,578¥7,798
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,748~¥2,498~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,598~¥5,998~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥9,788~¥8,898~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,378¥5,798
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥5,278~¥4,798~
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,178¥3,798
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,518¥3,198
不織布ディスクFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,998¥9,998