精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 93x230理研コランダム5日以内出荷
初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。オービタルサンダーへも取り付け可能なサイズです。1粒度3枚入りの少量パック展開となります。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨寸法(mm)93x230 (1/3カット)
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm理研コランダム5日以内出荷
初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。1粒度4枚入りの少量パック、3粒度12枚入りのMIXパックの展開です。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨寸法(mm)114x140 (1/4カット)
スポンジ研磨材理研コランダム当日出荷
クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。
用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨寸法(mm)114x140
ぷちっとけんま理研コランダム(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。タイプC32P寸法(mm)15×3000
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798