瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)105
穴径(mm)15
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度80
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
シリーズ金の卵
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
主要切断材料ステンレス
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度60
主要切断材料鉄・ステンレス
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
シリーズ金の卵
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。
性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300
シリーズ金の卵
外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4
最高使用周速度(m/s)80
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。
性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010
シリーズ金の卵
外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4
最高使用周速度(m/s)80
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用
粒度#60
厚さ(mm)1.3
砥材AZ
穴径(Φmm)22.23
シリーズ金の卵
外径(Φmm)125
主要切断材料ステンレス・金属
結合度P
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q
材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15
最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。
厚さ(mm)0.8
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P
材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)80m/s
1個(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
厚さ(mm)1
砥材AZ
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
1枚
¥299
税込¥329
6日以内出荷
両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ46P
材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×1.6×22
最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q
材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15
最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
オフセット型・切断フレキシブル砥石。
金の亀ならバリ取りできます。
耐久性抜群。
ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用
仕様両面補強
粒度50
厚さ(mm)1.9
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度B2F
外径(Φmm)105
砥粒MAZ
主要切断材料ステンレス・金属
結合度X
最高使用周速度(m/s)72
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。