絞り込み
ブランド
  • 旭ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,242)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,069)
  • TRUSCO(655)
  • SK11(542)
  • イチグチ(507)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(487)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(345)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(255)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(188)
粒度・番手
  • 60~80(1)
  • 80~100(1)
  • その他(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(16)
  • ステンレス(1)
  • タイル(3)
  • レンガ(2)
  • 樹脂(1)
  • (4)
  • 石材(8)
  • 貴金属(1)
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドペースト(油溶性) 旭ダイヤモンド工業ダイヤモンドペースト(油溶性)旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(5g)
当日出荷
高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。
用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他仕様油性適合材各種金属、貴石
メリットライト《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業メリットライト《湿式、一般工事用》旭ダイヤモンド工業(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から8日以内出荷
実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
シルバーⅡ《乾式、エンジン用》 旭ダイヤモンド工業シルバーⅡ《乾式、エンジン用》旭ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝チップ厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材コンクリート、モルタル、U字溝外径(mm)302
メリット《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業メリット《湿式、一般工事用》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
ブルー《オフセット》 旭ダイヤモンド工業ブルー《オフセット》旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から23日以内出荷
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
エコノエイリックス《乾式、エンジン用》 旭ダイヤモンド工業エコノエイリックス《乾式、エンジン用》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ
用途コンクリート、モルタル、U字溝適合材コンクリート、モルタル、U字溝
グリーン 旭ダイヤモンド工業グリーン旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から7日以内出荷
切れ味を重視して開発されたコンクリート専用ポータブルカッタ
用途コンクリート適合材コンクリート
ダイヤモンド希釈液(油溶性) 旭ダイヤモンド工業ダイヤモンド希釈液(油溶性)旭ダイヤモンド工業
1,698税込1,868
1本(250mL)
当日出荷
錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効
用途ダイヤモンドペーストの希釈液仕様油溶性トラスコ品番297-9527
ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業ブルー《ストレート》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から49日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
インプリドレッサ(軟質ボンド) 旭ダイヤモンド工業インプリドレッサ(軟質ボンド)旭ダイヤモンド工業
4,598税込5,058
1本
当日出荷
寸法L(mm)50寸法D(Φmm)11使用砥石#60~#100
ゴールド 旭ダイヤモンド工業ゴールド旭ダイヤモンド工業
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品
用途コンクリート、タイル、レンガ適合材コンクリート、タイル、レンガ
サーフェイス 旭ダイヤモンド工業サーフェイス旭ダイヤモンド工業
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
チップ間を樹脂で埋め、加工時の振動が少なくチッピングに効果的
用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)M10ネジ適合材花崗岩全般、コンクリート
ブルー《オフセット》 旭ダイヤモンド工業ブルー《オフセット》旭ダイヤモンド工業
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から32日以内出荷
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ特許・実用新案申請中(保護カバー)
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦仕様乾式
マーブル 旭ダイヤモンド工業マーブル旭ダイヤモンド工業
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から7日以内出荷
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦チップ厚さ(mm)1.8適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
ライトグリーン《Uカッタ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Uカッタ》旭ダイヤモンド工業
21,980税込24,178
1枚
5日以内出荷
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタルチップ厚さ(mm)10.0穴径(Φmm)10.0形状5R適合材コンクリート、モルタル
ライトグリーン《Vカッタ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Vカッタ》旭ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
7日以内出荷
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタルチップ厚さ(mm)10.0穴径(Φmm)10.0形状90度V適合材コンクリート、モルタル
ライトグリーン《ダブルカップ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《ダブルカップ》旭ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)10.0適合材コンクリート
ライトグリーン《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)20.0適合材コンクリート
プライムカップ《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業プライムカップ《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール
用途花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般
ブルー《ダブルカップ》 旭ダイヤモンド工業ブルー《ダブルカップ》旭ダイヤモンド工業
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般、コンクリート
ブルー《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業ブルー《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般、コンクリート
ニューゴールド 旭ダイヤモンド工業ニューゴールド旭ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
チッピング軽減と切れ粉の排除、刃先の空冷効果に優れたウェーブタイプ
用途コンクリート、タイル、レンガ適合材コンクリート、タイル、レンガ
ダイヤモンド ボンド ドレッサー 旭ダイヤモンド工業ダイヤモンド ボンド ドレッサー旭ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用全長(mm)50外径(Φmm)11
ダイヤモンド ボンド ドレッサー 旭ダイヤモンド工業ダイヤモンド ボンド ドレッサー旭ダイヤモンド工業
9,898税込10,888
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。粒度M(中目)全長(mm)50外径(Φmm)11径(Φ)×全長(mm)50×11

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材