ダイヤモンドペースト(油溶性)旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷
高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。
優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。
錆びやすい材料の加工。
高い加工能率性。
広い面積の材料に有効。
用途一般加工用
超硬合金・工具鋼等・その他金属
ダイヤモンド・貴石
金属顕微鏡試料
軟質金属・その他仕様油性適合材各種金属、貴石
シルバーⅡ《乾式、エンジン用》旭ダイヤモンド工業(7件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝チップ厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材コンクリート、モルタル、U字溝外径(mm)302
メリット《湿式、一般工事用》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤモンド希釈液(油溶性)旭ダイヤモンド工業当日出荷
錆びやすい材料の加工
高い加工能率性広い面積の材料に有効
用途ダイヤモンドペーストの希釈液仕様油溶性トラスコ品番297-9527
サーフェイス旭ダイヤモンド工業当日出荷
チップ間を樹脂で埋め、加工時の振動が少なくチッピングに効果的
用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)M10ネジ適合材花崗岩全般、コンクリート
ブルー《オフセット》旭ダイヤモンド工業当日出荷から32日以内出荷
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ特許・実用新案申請中(保護カバー)
マーブル旭ダイヤモンド工業当日出荷から7日以内出荷
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦チップ厚さ(mm)1.8適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
ダイヤモンド ボンド ドレッサー旭ダイヤモンド工業当日出荷から5日以内出荷
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用全長(mm)50外径(Φmm)11
ダイヤモンド ボンド ドレッサー旭ダイヤモンド工業当日出荷から5日以内出荷
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。粒度M(中目)全長(mm)50外径(Φmm)11径(Φ)×全長(mm)50×11
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ペンキ錆落しハンディ・クラウン税込¥285¥259